9257-32021 POWERGRIP CTB 210 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:210 L 075
Rubix:160000000465789
Produttore:925732021
EAN:5412571224689
9257-32021 POWERGRIP CTB 210 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva21 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32021 POWERGRIP CTB 210 L 075


Cinghia
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri tradizionali azionamenti a sincronismo come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia ben adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva21 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti56
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)533,4 mm
Codice doganale40103900
€ 13,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione