9277-53948 POWERGRIP CTB 102 XL 031

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:102 XL 031
Rubix:160000000466612
Produttore:927753948
EAN:5412571263060
9277-53948 POWERGRIP CTB 102 XL 031

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva10,2 ''
Larghezza cinghia7,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-53948 POWERGRIP CTB 102 XL 031


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva10,2 ''
Larghezza cinghia7,9 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti51
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)259,08 mm
Codice doganale40103900
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione