9277-54742 POWERGRIP CTB 608 MXL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:608 MXL 025
Rubix:160000000466753
Produttore:927754742
EAN:5412571268089
9277-54742 POWERGRIP CTB 608 MXL 025

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva6,08 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-54742 POWERGRIP CTB 608 MXL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva6,08 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Numero di denti76
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)154,43 mm
Codice doganale40103900
3,92 IVA esclusa
/ Unità
4,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore