Riferimenti
Gates:1200 XXH 1400
Rubix:160000000465723
Produttore:92577104
EAN:5412571224023


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xxh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 120 '' |
| Larghezza cinghia | 76,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9257-17104 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1200 XXH 355MM
CINGHIA
Cinghia sincrona Gates PowerGrip XXH da 3048 mm e 96 denti, larga 76,2 mm. Soluzione trapezoidale per trasmissioni classiche.
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, ottima durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Applicazioni
macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchiature per affrancatura;macchine da cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni a motore;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xxh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 120 '' |
| Larghezza cinghia | 76,2 mm |
| Passo di dentatura | 31,75 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 96 |
| Serie | powergrip |
| Altezza | 15,7 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 3048 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2103,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2565,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione