9277-50678 POWERGRIP CTB 244 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:244 L 050
Rubix:160000000466444
Produttore:927750678
EAN:5412571245509
9277-50678 POWERGRIP CTB 244 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva24,4 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-50678 POWERGRIP CTB 244 L 050


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva24,4 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordino di trazione); neoprene (corpo); nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti65
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)619,76 mm
Codice doganale40103900
€ 9,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione