9277-54039 POWERGRIP CTB 244 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:244 L 100
Rubix:160000000466691
Produttore:927754039
EAN:5412571263930
9277-54039 POWERGRIP CTB 244 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva24,4 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-54039 POWERGRIP CTB 244 L 100


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva24,4 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Numero di denti65
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)619,76 mm
Codice doganale40103900
18,59 IVA esclusa
/ Unità
22,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione