9257-52098 POWERGRIP CTB 980 XH 300

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:980 XH 300
Rubix:160000000465964
Produttore:925752098
EAN:5412571226454
9257-52098 POWERGRIP CTB 980 XH 300

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva98 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-52098 POWERGRIP CTB 980 XH 300


CINGHIA
Le cinghie dentate sincronizzate PowerGrip classiche Gates offrono una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per trasmissioni di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione va dalle trasmissioni minime (stampanti per computer) alle macchine per impieghi gravosi (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva98 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialefibra di vetro (cavo di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti112
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)2489,2 mm
Codice doganale40103900
€ 257,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 313,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione