MANICOTTO XL 190 ZRW

Optibelt ZR Wickel XL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:190 XL 470
Rubix:160000000558924
Produttore:1663941
EAN:4014486028317
MANICOTTO XL 190 ZRW

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva19 ''
Larghezza cinghia470 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO XL 190 ZRW


Le caratteristiche principali delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole in neoprene di alta qualità, gli elementi di trazione in fibra di vetro estremamente flessibili e il tessuto protettivo resistente all'abrasione sui denti. A seconda della serie, le cinghie optibelt ZR sono resistenti all'olio, al calore e al freddo. Le cinghie ZR sono disponibili anche a doppia dentatura.

Punti di forza

ISO 5296

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Profiloxl
Lunghezza primitiva19 ''
Larghezza cinghia470 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialegomma
Numero di denti95
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)482,6 mm
Codice doganale40103900
  • Disponibile: spedito entro 24 ore