9277-54077 POWERGRIP CTB 375 H 300

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:375 H 300
Rubix:160000000466727
Produttore:927754077
EAN:5412571264296
9277-54077 POWERGRIP CTB 375 H 300

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva37,5 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-54077 POWERGRIP CTB 375 H 300


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva37,5 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti75
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)952,5 mm
Codice doganale40103900
€ 80,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione