9257-53112 POWERGRIP CTB 1120 XH 400

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1120 XH 400
Rubix:160000000465976
Produttore:925753112
EAN:5412571226577
9257-53112 POWERGRIP CTB 1120 XH 400

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva112 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-53112 POWERGRIP CTB 1120 XH 400


CINGHIA

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva112 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione); neoprene (corpo); nylon (rivestimento dentato)
Numero di denti128
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)2844,8 mm
Codice doganale40103900
€ 380,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 463,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione