CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 270 XL 050 K

optibelt ALPHA TORQUE XL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:K270 XL 050
Rubix:999181000067315
Produttore:1863461
EAN:4014486029314
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 270 XL 050 K

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 270 XL 050 K


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissioneLe cinghie dentate ALPHA TORQUE sono realizzate in stampi e consistono di elevate resistente alla trazione, una corda di tensione flessibile e sono resistenti all'abrasione. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e basse tolleranzeeccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensioneLunghezze della cinghia fino a 2350 mmLarghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:denti sul lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate con camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E altamente flessibili; elevata qualità di acciaio inox; aramide; poliestere

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti135
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)685,8 mm
Codice doganale39269097
19,53 IVA esclusa
/ Unità
23,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione