CINGHIA 450 H 150 ZR

optibelt ZR H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Optibelt:450 H 150
Rubix:160000000550740
Produttore:1541414
EAN:4014486003994
CINGHIA 450 H 150 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA 450 H 150 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecloroprene;fibra di vetro (corda di tensione)
Numero di denti90
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1143 mm
37,04 IVA esclusa
/ Unità
45,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione