Riferimenti
Gates:9254-50193-MM
Rubix:160000000465525
EAN:5412571214260


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 45 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 450 H VARIABLE MM
La tradizionale cinghia sincrona PowerGrip™ di Gates offre una soluzione di ricambio economica e senza manutenzione per le trasmissioni tradizionali, come catene e ingranaggi. È adatta sia alle piccole trasmissioni (stampanti per computer) sia alle macchine dell’industria pesante (pompe per olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta alle applicazioni di posizionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 45 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 90 |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1143 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore