9257-32024 POWERGRIP CTB 240 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:240 L 075
Rubix:160000000465791
Produttore:925732024
EAN:5412571224702
9257-32024 POWERGRIP CTB 240 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva24 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32024 POWERGRIP CTB 240 L 075


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri tradizionali organi di trasmissione a sincronismo come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva24 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti64
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)609,6 mm
Codice doganale40103900
€ 13,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore