9254-50011 MANICOTTO POWERGRIP CTB 150 L 711MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:150-L
Rubix:160000000465413
EAN:5412571213447
9254-50011 MANICOTTO POWERGRIP CTB 150 L 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva15 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50011 MANICOTTO POWERGRIP CTB 150 L 711MM


Cinghia
Le cinghie sincrone classiche Gates PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti convenzionali come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazioni si estende dai piccoli azionamenti (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidali rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva15 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialecr
Numero di denti40
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)381 mm
Codice doganale40103900
306,51 IVA esclusa
/ Unità
373,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore