CINGHIA 570 H 100 ZR

optibelt ZR H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Optibelt:570 H 100
Rubix:160000000550784
Produttore:1508274
EAN:4014486004342
CINGHIA 570 H 100 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva57 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA 570 H 100 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva57 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecloroprene;fibra di vetro (corda di tensione)
Numero di denti114
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1447,8 mm
29,95 IVA esclusa
/ Unità
36,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione