Riferimenti
Gates:9254-50244-MM
Rubix:160000000465532
EAN:5412571214475


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 66 '' |
| Larghezza cinghia | 18 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 660 H VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 660 H Variable MM per cinghie dentate sincrone: profilo H, 132 denti e passo 12,7 mm. Min/Max temperatura d'impiego -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 66 '' |
| Larghezza cinghia | 18 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | polychloroprene (neoprene) and nylon teeth; fiberglass tensile cord |
| Numero di denti | 132 |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1676,4 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione