9257-33012 POWERGRIP CTB 124 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:124 L 100
Rubix:160000000465806
Produttore:925733012
EAN:5412571224856
9257-33012 POWERGRIP CTB 124 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva12,4 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-33012 POWERGRIP CTB 124 L 100


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva12,4 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti33
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)314,96 mm
Codice doganale40103900
13,44 IVA esclusa
/ Unità
16,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione