9254-40035 MANICOTTO POWERGRIP CTB 405 L 457MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:405-L
Rubix:160000000465237
EAN:5412571211085
9254-40035 MANICOTTO POWERGRIP CTB 405 L 457MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva40,5 ''
Larghezza cinghia12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-40035 MANICOTTO POWERGRIP CTB 405 L 457MM


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva40,5 ''
Larghezza cinghia12,5 mm
Passo di dentatura9,525 mm
Materialeneoprene (policloroprene) con denti in nylon; rinforzo con corda in fibra di vetro (fiberglass).
Numero di denti108
Seriepowergrip ctb
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1028,7 mm
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Codice doganale40103900
351,68 IVA esclusa
/ Unità
429,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione