9254-50480 MANICOTTO POWERGRIP CTB 290 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:290-XL
Rubix:160000000465513
EAN:5412571215748
9254-50480 MANICOTTO POWERGRIP CTB 290 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva29 ''
Passo di dentatura5,08 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50480 MANICOTTO POWERGRIP CTB 290 XL 711MM


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva29 ''
Passo di dentatura5,08 mm
Materialepolicloroprene (neoprene) e denti in nylon; corda in fibra di vetro (fibreglass)
Numero di denti145
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)736,6 mm
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Codice doganale40103900
346,22 IVA esclusa
/ Unità
422,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore