it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.726)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
SCELTI PER TE
(403)
Trasmissioni a cinghia
(16.088)
Trasmissione a catena
(5108)
Vedi Cinghie e catene
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Cinghie e catene
Trasmissioni a cinghia
Cinghie dentate
Cinghia dentata in pollici
MANICOTTO DD TP 240 L VARIABLE MM
MANICOTTO DD TP 240 L VARIABLE MM
Cinghia dentata in pollici Gates
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:
9249-50030-MM
Rubix:
160000000465193
EAN:
5414465486494
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DD TP 240 L VARIABLE MM
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
MANICOTTO 102 XL VARIABILE MM
9277-51611 POWERGRIP CTB 900 H 075
MANICOTTO 660 H VARIABLE MM
1076612-TIMING BELTS 240 L 075 ZR
MANICOTTO DD 345 L TP VARIABILE MM
CINGHIA 390 L 050 ZR
9257-42042 POWERGRIP CTB 420 H 100
020420060288-CINGHIA ISORAN 725 H 100
9254-50387 MANICOTTO POWERGRIP CTB 140 XL 711MM
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 170 XL 037 K
CINGHIA 285 L 050 ZR
CINGHIA 540 L 075 ZR
MANICOTTO 450 L VARIABLE MM
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 240 XL 025 K
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 300 XL 031 K