Riferimenti
Gates:9254-50093-MM
Rubix:160000000465561
EAN:5412571213874


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 45 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 450 L VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB per giunzioni di cinghie sincronizzate 450-L. Profilo L con passo 9,525 mm e 120 denti, lunghezza primitiva 1143 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 45 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Numero di denti | 120 |
| Serie | 450-l |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1143 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore