Riferimenti
Gates:367 L 075
Rubix:160000000465798
Produttore:925732036
EAN:5412571224771




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 36,7 '' |
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
Dettagli del prodotto : 9257-32036 POWERGRIP CTB 367 L 075
Cinghia
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni di piccole dimensioni (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 36,7 '' |
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Numero di denti | 98 |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 932,18 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore