Riferimenti
Gates:9254-50415-MM
Rubix:160000000465602
EAN:5412571215373


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 18 '' |
| Larghezza cinghia | 7,11 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 180 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates 180 XL Variable MM per cinghie PowerGrip CTB: passo 5,08 mm e 90 denti. Corpo in neoprene e calotte in nylon, -30/+100 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 18 '' |
| Larghezza cinghia | 7,11 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | corpo in neoprene (policloroprene); calotte denti in nylon; rinforzo a corda in fibra di vetro |
| Numero di denti | 90 |
| Serie | 180-xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 457,2 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore