9254-50335 MANICOTTO POWERGRIP CTB 80 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:80-XL
Rubix:160000000465468
9254-50335 MANICOTTO POWERGRIP CTB 80 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva8 ''
Larghezza cinghia7,11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50335 MANICOTTO POWERGRIP CTB 80 XL 711MM


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva8 ''
Larghezza cinghia7,11 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialepolicloroprene (neoprene) e denti in nylon
Numero di denti40
Seriepowergrip ctb
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)203,2 mm
Codice doganale40103900
187,05 IVA esclusa
/ Unità
228,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore