9257-31022 POWERGRIP CTB 225 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:225 L 050
Rubix:160000000465770
Produttore:925731022
EAN:5412571224498
9257-31022 POWERGRIP CTB 225 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva22,5 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31022 POWERGRIP CTB 225 L 050


Cinghia
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip di Gates offrono una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di sincronizzazione convenzionali come catene e ingranaggi. Il campo di applicazione si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva22,5 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti60
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)571,5 mm
Codice doganale40103900
8,91 IVA esclusa
/ Unità
10,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore