9277-50062 POWERGRIP CTB 172 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:172 L 075
Rubix:160000000466434
Produttore:927750062
EAN:5412571242003
9277-50062 POWERGRIP CTB 172 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva17,2 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-50062 POWERGRIP CTB 172 L 075


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva17,2 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialecr
Numero di denti46
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)436,88 mm
Codice doganale40103900
11,81 IVA esclusa
/ Unità
14,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione