Riferimenti
Optibelt:K285 L 150
Rubix:999181000072742
Produttore:1962158
EAN:4014486006957


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 28,5 '' |
| Larghezza cinghia | 38,1 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 285 L 150 K
optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissioneLe cinghie dentate ALPHA TORQUE sono realizzate in stampi e consistono di elevate resistente alla trazione, una corda di tensione flessibile e sono resistenti all'abrasione. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e basse tolleranzeeccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensioneLunghezze della cinghia fino a 2350 mmLarghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:denti sul lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate con camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E altamente flessibili; elevata qualità di acciaio inox; aramide; poliestere
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 28,5 '' |
| Larghezza cinghia | 38,1 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 76 |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 723,9 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione