9257-22023 POWERGRIP CTB 230 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:230 XL 037
Rubix:160000000465762
Produttore:925722023
EAN:5412571224412
9257-22023 POWERGRIP CTB 230 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva23 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-22023 POWERGRIP CTB 230 XL 037


CINGHIA
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip di Gates offrono una soluzione economica, esente da manutenzione e di qualità OE per i vostri azionamenti convenzionali, come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazioni si estende dai piccoli azionamenti (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dentato trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva23 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti115
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)584,2 mm
Codice doganale40103900
5,73 IVA esclusa
/ Unità
6,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione