Riferimenti
Optibelt:XL 29077ZA
Rubix:160000000558943
Produttore:XL29077ZA
EAN:4014486029581


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 29 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO XL 290 ZRW
Le caratteristiche principali delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole in neoprene di alta qualità, gli elementi di trazione in fibra di vetro estremamente flessibili e il tessuto protettivo resistente all'abrasione sui denti. A seconda della serie, le cinghie optibelt ZR sono resistenti all'olio, al calore e al freddo. Le cinghie ZR sono disponibili anche a doppia dentatura.
Punti di forza
ISO 5296
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Profilo | xl |
| Lunghezza primitiva | 29 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 145 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 736,6 mm |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore