9254-50132 MANICOTTO POWERGRIP CTB 390 L 711MM
Cinghia pos. dent. 150 l 050
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:390 L 2800
Rubix:160000000465436
Produttore:925450132
EAN:5412571214079





Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 39 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-50132 MANICOTTO POWERGRIP CTB 390 L 711MM
Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni sincrone convenzionali come catene e ingranaggi. La gamma di applicazioni si estende dai minimi organi di trasmissione (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 39 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | fibra di vetro (cordone di trazione);nylon;gomma |
| Numero di denti | 104 |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 990,6 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 534,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 651,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore