Riferimenti
Optibelt:H 100 -ST
Rubix:160000000556258
Produttore:1792239
EAN:4014486002799




Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 50 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA H 100 -ST ALPHA L (50M) ST
optibelt ALPHA LINEAR per trasmissioni lineari optibelt ALPHA LINEAR è una cinghia dentata estrusa, aperta con corde di tensione parallele ai bordi della cinghia. Viene prevalente impiegata nelle trasmissioni lineari e di trasporto. L'elevata resistenza alla trazione consente di trasmettere carichi pesanti Disponibile nei rotoli con lunghezza superiore a 100 metri Rivestimento di tessuto sulla facciata dei denti e/o sul dorso della cinghia possibile Le versioni con rinforzo aggiuntivo sono disponibili per trasmissioni lineari Manutenzione ridotta Elevata accuratezza di posizionamento Versioni disponibili:Rifinite meccanicamente Con piastre di giunzione e rivestimento Tessuto sulla facciata dei denti e/o sulla parte superiore della cinghia Corda di tensione speciale: corda di tensione E altamente flessibile; aramide; elevata qualità di acciaio inossidabile Colorata
Open Ended Timing Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 115 g |
|---|---|
| Profilo | h |
| Lunghezza primitiva | 50 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) con corda di tensione in acciaio (ø 0,6 mm) |
| Numero di denti | 3937 |
| Serie | alpha linear (stahl) |
| Altezza | 4,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 50000 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,01 IVA esclusa
/ Metro
€ 19,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore