Riferimenti
Gates:9254-53681-MM
Rubix:160000000465535
EAN:5414465085284


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 80 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 800 H VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB per trasmissioni sincrone con profilo H. Composto in gomma rinforzata (HSN) e range di temperatura -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 80 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | composto di gomma rinforzata (hsn) |
| Numero di denti | 160 |
| Serie | 800-h |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 2032 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore