Riferimenti
Gates:9254-50147-MM
Rubix:160000000465519
EAN:5412571214147


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 27 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 270 H VARIABLE MM
Manicotto PowerGrip® CTB Gates 270 H con 54 denti e passo 12,7 mm. Materiali in Neoprene con rinforzo in fibra di vetro, -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 27 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | fibra di vetro (corda tenditrice); corpo in polichloroprene (neoprene); faccia denti in nylon |
| Numero di denti | 54 |
| Serie | 270-h |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 685,8 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore