9246-32066 TWIN POWER 660 H 100 TP

Cinghia dentata tipo dd 1400 h 100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:TP 660 H 100
Rubix:160000000464977
Produttore:924632066
EAN:5412571204353
9246-32066 TWIN POWER 660 H 100 TP

Riepilogo info tecniche

Profilodh
Lunghezza primitiva66 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9246-32066 TWIN POWER 660 H 100 TP


Cinghia dd

Punti di forza

- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodh
Lunghezza primitiva66 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento denti)
Numero di denti132
Altezza5,95 mm
Lunghezza primitiva (mm)1676,4 mm
Codice doganale40103900
207,86 IVA esclusa
/ Unità
253,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione