Riferimenti
Gates:630-XH
Rubix:160000000465642
EAN:5412571216103


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 63 '' |
| Larghezza cinghia | 330,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9254-52866 MANICOTTO POWERGRIP CTB 630 XH 330MM
CINGHIA
Punti di forza
•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Applicazioni
macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 63 '' |
| Larghezza cinghia | 330,2 mm |
| Passo di dentatura | 22,225 mm |
| Materiale | corda in fibra di vetro (fiberglass); corpo in neoprene (policloroprene); denti in nylon |
| Numero di denti | 72 |
| Serie | powergrip ctb |
| Altezza | 11,4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1600,2 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 612,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 746,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore