9257-43060 POWERGRIP CTB 600 H 150

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:600 H 150
Rubix:160000000465885
Produttore:925743060
EAN:5412571025347
9257-43060 POWERGRIP CTB 600 H 150

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-43060 POWERGRIP CTB 600 H 150


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di sincronizzazione convenzionali, come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazioni si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe per olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidali rende questa cinghia particolarmente adatta per l'impiego in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti120
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1524 mm
Codice doganale40103900
57,33 IVA esclusa
/ Unità
69,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione