Riferimenti
Gates:9254-50387-MM
Rubix:160000000465598
EAN:5412571215199


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 14 '' |
| Larghezza cinghia | 12,95 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 140 XL VARIABLE MM
Manicotto PowerGrip CTB Gates profilo XL 140: alternativa a catene convenzionali, pensata per applicazioni di posizionamento e trasporto, senza rilubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 14 '' |
| Larghezza cinghia | 12,95 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon |
| Numero di denti | 70 |
| Serie | 140-xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 355,6 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore