9254-50435 MANICOTTO POWERGRIP CTB 200 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:200-XL
Rubix:160000000465499
EAN:5412571215496
9254-50435 MANICOTTO POWERGRIP CTB 200 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva20 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50435 MANICOTTO POWERGRIP CTB 200 XL 711MM


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva20 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialeneoprene® (cr), supporto rinforzato in fibra di vetro, rivestimento in nylon
Numero di denti100
Serie200-xl
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)508 mm
Max. Temperatura d'impiego85 °C
Codice doganale40103900
272,82 IVA esclusa
/ Unità
332,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore