Riferimenti
Gates:TP-270-H
Rubix:160000000465173
EAN:5412571207736


Riepilogo info tecniche
| Profilo | dh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 27 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DD 270 H TP VARIABILE MM
Cinghia dd
Punti di forza
- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | dh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 27 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | corpo in neoprene (policloroprene); corde tenditrici in fibra di vetro; rivestimento denti in nylon |
| Numero di denti | 54 |
| Serie | powergrip twin power (tp) |
| Altezza | 5,95 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 685,8 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore