CINGHIA 170 XL 037 ZR

ZR XL Cintura Dentata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:170 XL 037
Rubix:160000000550344
Produttore:1516620
EAN:4014486027815
CINGHIA 170 XL 037 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva17 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 170 XL 037 ZR


Le caratteristiche più importanti delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole di cloroprene di alta qualità, gli elementi di trazione estremamente flessibili in fibra di vetro e il tessuto protettivo resistente all'abrasione.
Le cinghie dentate ZR sono di serie parzialmente resistenti all'olio, al calore e al freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Profiloxl
Lunghezza primitiva17 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialegomma
Numero di denti85
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)431,8 mm
Codice doganale40103900
4,00 IVA esclusa
/ Unità
4,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione