Riferimenti
Optibelt:240 H 500 ZRW
Rubix:999181000075416
Produttore:1567829
EAN:4044978232526


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 24 '' |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 240 H 500 ZRW
Manicotto Optibelt ZR 240 H 500 ZRW con profilo H: 48 denti, passo 12,7 mm e larghezza manica 500 mm. Resistente tra -30°C e +100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 24 '' |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | poliammide sui denti; elastomero: mescola cr; corda di tensione: fibra di vetro |
| Numero di denti | 48 |
| Serie | optibelt zr |
| Altezza | 4,25 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 609,6 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 257,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore