9257-90181 POWERGRIP CTB 102 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:102 XL 037
Rubix:160000000465995
Produttore:925790181
EAN:5412571227109
9257-90181 POWERGRIP CTB 102 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva10,2 ''
Larghezza cinghia9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-90181 POWERGRIP CTB 102 XL 037


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva10,2 ''
Larghezza cinghia9,5 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti51
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)259,08 mm
Codice doganale40103900
3,86 IVA esclusa
/ Unità
4,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione