9277-42579 POWERGRIP CTB 412 XL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:412 XL 025
Rubix:160000000466399
Produttore:927742579
EAN:5414465078309
9277-42579 POWERGRIP CTB 412 XL 025

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva41,2 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-42579 POWERGRIP CTB 412 XL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva41,2 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti206
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)1046,48 mm
Codice doganale40103900
5,84 IVA esclusa
/ Unità
7,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore