9254-50395 MANICOTTO POWERGRIP CTB 150 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:150-XL
Rubix:160000000465487
EAN:5412571215250
9254-50395 MANICOTTO POWERGRIP CTB 150 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva15 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50395 MANICOTTO POWERGRIP CTB 150 XL 711MM


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva15 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti75
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)381 mm
Codice doganale40103900
244,81 IVA esclusa
/ Unità
298,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore