9257-90231 POWERGRIP CTB 1768 MXL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:1768 MXL 025
Rubix:160000000466002
Produttore:925790231
EAN:5412571227420
9257-90231 POWERGRIP CTB 1768 MXL 025

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva17,68 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-90231 POWERGRIP CTB 1768 MXL 025


CINGHIA
Le Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri sistemi di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva17,68 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialecr
Numero di denti221
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)449,07 mm
Codice doganale40103900
5,67 IVA esclusa
/ Unità
6,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione