9257-31018 POWERGRIP CTB 187 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:187 L 050
Rubix:160000000465768
Produttore:925731018
EAN:5412571224474
9257-31018 POWERGRIP CTB 187 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva18,7 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31018 POWERGRIP CTB 187 L 050


Cinghia
Le cinghie dentate sincrone classiche Gates PowerGrip offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni convenzionali come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazioni si estende dai piccoli azionamenti (stampanti per computer) fino a macchinari pesanti (pompe olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva18,7 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti50
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)474,98 mm
Codice doganale40103900
8,23 IVA esclusa
/ Unità
10,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore