CINGHIA 1260 XH 200 ZR

optibelt ZR XH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:1260 XH 200
Rubix:160000000550960
Produttore:1006466
EAN:4014486024517
CINGHIA 1260 XH 200 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva126 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 1260 XH 200 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1751 g
Profiloxh
Lunghezza primitiva126 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialegomma
Numero di denti144
Altezza11,2 mm
Lunghezza primitiva (mm)3200,4 mm
Codice doganale40103900
€ 215,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione