9257-33039 POWERGRIP CTB 390 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:390 L 100
Rubix:160000000465819
Produttore:925733039
EAN:5412571224986
9257-33039 POWERGRIP CTB 390 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva39 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-33039 POWERGRIP CTB 390 L 100


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva39 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti104
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)990,6 mm
Codice doganale40103900
25,23 IVA esclusa
/ Unità
30,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione