Riferimenti
Pro-Rope:225 L 075
Rubix:170000000527193
Dettagli del prodotto : CINGHIA 225-L-075 (19,05MM) 225 L 075
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
